Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS
Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK Stahl verzinkt
ROSHEL-(SMARTLOCK)-2ZO-M8-(57-61)
TIPP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchgehende Spannbereiche von 11-115 mm
- Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert
- Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung
- Versteifung durch Sickenbildung im Schellenband
- Zusätzliche Sicherung vor Herausrutschen der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung
- Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation
Klemmbereich min./max. (ØD) | 57-61 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Zulässige Belastung | 1.2 kN |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 84 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!