In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zentrisches Vorbohren für Befestigungsschrauben Ø 3,5 mm in einem Arbeitsgang möglich
Ganz gehärtet und geschliffen
In Verbindung mit Verbindungsadapter Max
Zur Aufnahme der Spannzangen ER25 für Fließbohrer
Für den Einsatz im Spannzangenfutter für Fließbohrer.
Für den Einsatz im Spannzangenfutter für Fließbohrer
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trennscheibe Speed für Stahl
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario