Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wasserwaage mit 2 Griffen
Extra stark und verwindungsarm mit Leichtmetall-Rechteckprofil, 3 Libellen und 1 bis 2 Griffen, je nach Länge der Wasserwaage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Präzise Messungen
- Sehr hohe Genauigkeit, auch bei Messungen über Kopf, durch die 2 gefrästen Messflächen, bei den Varianten bis 120 cm Länge
- Abnehmbare Endkappe, dadurch ist ein zum Werkstück bündiges Übertragen von Messebenen möglich
- Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist
- Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung
Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher UV-Beständigkeit
- Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche
Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Tischlerarbeiten, Installationen, im Landschafts- und Gartenbau oder bei der exakten Fahrzeugausrichtung auf einem Untergrund
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!