In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, Stahl 8.8 bzw. 200 HV bei Scheiben nach ISO 7089, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 963 / DIN 84 / DIN 934 / DIN 125, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, Edelstahl A2, blank im System-Koffer 4.4.1
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 4.8, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H
Senkschrauben mit Innensechskant ISO 10642 / Sechskantmuttern ISO 4032 / Kotflügelscheiben ISO 7089, Edelstahl A2 im System-Koffer 4.4.1
ISO 7089 Edelstahl A2, 200 HV und ISO 4032 Edelstahl A2/70
ISO 7040 / ISO 4032 / ISO 7089, Stahl bzw. 200 HV bei Scheiben, verzinkt, blau passiviert (A2K)