Linsenkopfschraube Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenkopfschraube Sortiment

1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 4.8, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H

  • Normen: ISO 7045
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1100 STK
  • Produktgewicht (per Stück): 5144 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964510300
ISO 7045 Stahl 4.8 Verzinkt
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
Inhalt: 1100 Teile


  • Je 100 Linsenschrauben M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm

  • Je 100 Linsenschrauben M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm

  • Je 100 Linsenschrauben M6 x 16 mm / M6 x 20 mm

  • Je 50 Linsenschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm