Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nägel

Nägel sind essentielle Befestigungselemente in diversen Handwerks- und Bauanwendungen. Stahlnägel werden häufig für robuste Verbindungen in Holzkonstruktionen verwendet. Stahlstifte dienen oft der feineren Montage in Tischlerei oder Modellbau. Palettennägel zeichnen sich durch ihre besondere Festigkeit aus und halten die Bestandteile von Holzpaletten zusammen. Hochwertige Nägel sind in ihrer Anwendung vielseitig und für Lasten geeignet, die eine hohe Zug- und Scherfestigkeit verlangen. Nägel von Würth zeichnen sich durch ausgezeichnete Materialqualität und Verarbeitung aus, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in professionellen Einsatzbereichen garantieren.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Nägel

Unverzichtbar in jedem Handwerksbetrieb: Nägel von WÜRTH

Nägel zählen in vielen Betrieben zu den wichtigsten Utensilien bei der Arbeit. Das Prinzip eines spitz zulaufenden Stiftes mit einer platten Oberseite ist so einfach wie überzeugend und wird universell auf der ganzen Welt verwendet. Nägel für den professionellen Einsatz sind in den meisten Fällen aus Stahl gefertigt. Hochwertige Nägel sind zudem verzinkt. Das bewirkt einen anhaltenden Korrosionsschutz und bewahrt vor Witterungsschäden.

Nägel gibt es in verschiedenen Ausführungen für gänzlich unterschiedliche Zwecke und Berufsfelder. Erfahren Sie mehr über die Anwendungsgebiete und die Vielfalt, die Ihnen das Nagelsortiment von WÜRTH bietet.

Nägel mit variablen Anwendungsbereichen

Der einfachste Nagel ist der Drahtstift, auch Drahtnagel genannt. Dieser ist ungehärtet und daher weniger stabil als ein Stahlnagel. Für leichte Arbeiten mit Holz oder wenn sehr viele Nägel für ein Werkstück verwendet werden, ist der Drahtstift eine geeignete Wahl. Er wird im Kilo gekauft.

Robuster ist der Stahlnagel. Dieser kann sich auch durch Mauerwerk oder Beton arbeiten. Die Widerstandsfähigkeit des Nagels kommt durch die Herstellung: Ein Stahlnagel ist wärmebehandelt. Die Struktur des Materials wird dadurch verändert. Das macht den Nagel besonders hart. Dennoch wird er durch die Härtung nicht spröde oder brüchig – er behält seine Flexibilität und Robustheit.

Werden Nägel nur temporär angebracht – wie bei einer Gussform auf dem Bau – ist der Doppelkopf zu empfehlen. Durch den zweiten, erhöhten Kopf sind die Nägel leichter wieder herauszuziehen.

Schraubnägel und Nagelschrauben stellen ein Hybrid aus Nagel und Schraube dar. Der Schaft weist bei diesem Modell ein Gewinde auf, das für einen größeren Widerstand im Material sorgt. Die Verbindung der Elemente ist dadurch besonders stabil und langlebig. So lassen sich Kosten sparen und das optische Ergebnis wirkt sauberer, da weniger Nägel angebracht werden müssen. Gerade im Fußbodenbau sind diese Eigenschaften relevant.

Speziell für die Anbringung von Dachpappe gibt es den Dachpappennagel. Der Kopf ist auffällig breit, um das Reißen der Dachpappe zu verhindern. Die Nägel sind in erhöhtem Maße witterungsbeständig.

Hochwertige Nägel bei WÜRTH online kaufen

Die gängigsten Nageltypen finden Sie im Sortiment von WÜRTH, wo auch das Bestellen größerer Mengen möglich ist. Selbstverständlich gibt es alle Nägel in unterschiedlichen Längen. Damit das Einschlagen der Nägel leicht von der Hand geht, gibt es bei WÜRTH eine breite Auswahl an Hämmern für verschiedene Bereiche Ihrer täglichen Arbeit. Noch schneller funktioniert die Arbeit mit einem Druckluftnagler oder mit einem per Akku betriebenen Nagelgerät . Alle Produkte können Sie in einer Filiale in Ihrer Nähe oder online kaufen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.