In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Mit großer Schlagstärke für dünnes Material
Ergonomischer, leichter und rückschlagfreier Handtacker für den Profi
Leichter Profi-Hammertacker für Klammern bis 6 mm Länge
Hochleistungs-Handtacker für Klammern bis 14 mm Länge
Robuster und rückschlagfreier Tacker für den Profi für Klammern Typ 140, 6-12 mm
Profi-Allround-Tacker für Klammern bis 10 mm Länge
für Hammertacker ST 11 Ergonomic
Robuster Profitacker mit ergonomischem Griff für Klammern bis 14 mm Länge
Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment
Ratschen-Magazinschraubendreher Kfz/Metall
Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 56-teiliges Sortiment
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau