Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzschaum

Brandschutzschaum ist ein feuerhemmendes Material, das verwendet wird, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verlangsamen oder zu verhindern. Es besteht aus expandierenden Polymeren, die sich bei Erhitzung ausdehnen und dadurch eine isolierende Barriere bilden. In der Industrie und im Handwerk wird feuerbeständiger Brandschutzschaum zur Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen, zum Schutz von Stahlträgern oder zur Auskleidung von Wänden und Decken eingesetzt. Im Gewerbe findet er Anwendung in der Elektrotechnik, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie sowie im Hoch- und Tiefbau. Der Brandschutzschaum von Würth zeichnet sich durch seine hohe Qualität, schnelle Aushärtung und zuverlässige Feuerbeständigkeit aus.

Feuerbeständiger Brandschutzschaum mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften

Sorgen Sie für eine optimale Sicherheit in Ihrem Gebäude mit dem feuerbeständigen Brandschutzschaum von Würth! Unser Brandschaum bietet hervorragende Brandschutz-Eigenschaften und ist die perfekte Lösung für Ihre Abdichtungsanforderungen. Der Feuerschaum aus dem Würth Online-Shop ist ideal für die Abdichtung von Durchführungen in Brandwänden, Brandschutztüren und -fenstern, Lüftungssystemen und Rohrleitungen. Er sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und verhindert so das Durchsickern von Feuer, Rauch und giftigen Gasen. Zudem ist er einfach und schnell anzuwenden und lässt sich mühelos in jede Art von Oberfläche einspritzen. Erfahren Sie in den folgenden Abschnitten mehr über unsere Brandschutzschaum-Produkte und deren Verarbeitung in den Brandschutz-Systemen von Würth.

Kombi Brandschutzschaum auf PU-Basis zur Verarbeitung im System [D4]

Beim Brandschutzschaum Kombi aus dem Würth Online-Shop handelt es sich um einen 2-komponentigen Brandschutzschaum auf PU-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften. PU steht für Polyurethan, welches eine hohe thermische Isolationsfähigkeit hat. Außerdem ist der Brandschutzschaum intumeszierend. Das bedeutet, dass er bei Erhitzung aufquillt bzw. aufschäumt, an Volumen zunimmt und so eine ideale Schutzschicht gegen Feuer bildet. Der Schaum ist besonders flexibel und eine Nachbelegung von unvollständig gefüllten Lücken oder Hohlräumen geht einfach und schnell. Er ist überstreichbar und weist eine staubfreie Verarbeitung auf. Auch der Bauschutzschaum Kombi wird der bauaufsichtlichen Brandschutzanforderung feuerbeständig (fb) gerecht und entspricht der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2. Weitere Informationen und Anwendungshinweise (auch als Video) finden Sie auf der Produktseite zum Brandschutzschaum Kombi.

Videos auf

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/fTn4Adz8Hbo

Der Brandschutzschaum Kombi von Würth wird im Brandschutzsystem D4 verwendet. Dabei handelt es sich um ein 2-Komponenten-Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in Wänden und Decken mit der Feuerwiderstandsfähigkeit „feuerbeständig“. Dieses Brandschutzsystem ist für Decken und Wände aus Porenbeton, Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, leichte Trennwände und Metallunterkonstruktionen mit der Feuerwiderstandsfähigkeit „feuerbeständig“ vorgesehen. Für folgende Kabel und Rohre kann es genutzt werden: Kabel, Telekommunikationskabel, optische Faserkabel, Kupfer-, Stahl-, rostfreie Stahl- und Gussrohre, Kunststoffrohre und Elektroinstallationsrohre. Die Verarbeitung ist allerdings nur durch intensiv geschulte Fachkräfte zulässig. Würth bietet dafür Brandschutzseminare für Anwender an.

Brandschutzschaum 90 [D1] für Wand- und Deckendurchführungen

Der Brandschutzschaum 90 von Würth ist ein 2-komponentiger Brandschutzschaum auf Silikon-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften. Er ermöglicht schnelles und einfaches Abdichten von Kabeln, Leitungen und Rohren. Besonders gut geeignet ist der Brandschutzschaum 90 für Nachinstallationsarbeiten. Auch bei mehrmaliger Anwendung ist er ein Jahr haltbar. Der Bauschutzschaum 90 wird der bauaufsichtlichen Brandschutzanforderung feuerbeständig (fb) gerecht und entspricht somit der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2. Zur Anwendung beziehungsweise Verarbeitung des Brandschutzschaums 90 erfahren Sie mehr auf der Produktseite.

Der Brandschutzschaum 90 ist Teil des Brandschutz-Systems D1, einem einfachen Abdichtungssystem für Kabel und Leitungen aller Art sowie Rohren, mittels Brandschutzschaum. Mit diesem Brandschutzsystem erreichen Sie einen Feuerwiderstand nach DIN 4102, Teil 9. Es wird in Wänden und Decken aus Massivbauteilen und leichten Trennwänden eingesetzt. Mit diesem raumabschließenden Brandschutzsystem dichten Sie Wände und Decken effektiv gegen Feuer und Rauchgase ab, zudem wirkt es schalldämmend und ist leicht nachinstallierbar.

Professioneller Brandschutz von Würth

Würth bietet Ihnen nicht nur Brandschutzschaum mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften an, bei uns finden Sie auch viele weitere Brandschutz-Produkte, die sie für Brandschutz- bzw. Schottsysteme benötigen. Schottsysteme sind eine spezielle Art von Brandschutzsystemen, die in Gebäuden eingesetzt werden, um das Risiko von Bränden zu minimieren und im Falle eines Brandes eine schnelle und effektive Eindämmung des Feuers zu ermöglichen. Die Schottsysteme bestehen aus verschiedenen Komponenten, einschließlich spezieller Brandschutzmaterialien wie z. B.

Diese Komponenten werden in Wänden, Decken und Böden installiert, um eine Barriere zu schaffen, die das Feuer und den Rauch in einem begrenzten Bereich hält und so eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Informieren Sie sich jetzt über die verschiedenen Brandschutzsysteme und Brandschutz-Produkte aus dem Würth Online-Shop.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.