Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Ausführungen
- 2K-System sehr schnell härtender Schaum
- Kein Vor- und Zwischennässen, Schaum härtet Chemisch
- Dimensionsstabiler Schaum, kein Nachdrücken
- Schnelle Verarbeitung
- Hohe Schaumausbeute
- Wärmedämmend
- Kann nach Aushärtung überputzt oder überstrichen werden
- Alterungsbeständig, jedoch nicht UV-beständig
- Hervorragende Montageeigenschaften, Schaum haftet sehr gut und läuft nicht ab.
- Kein Vornässen nötig / Löschen doppelt
- Dimensionsstabilität: Schrumpf ca. 2%
- Frostfrei lagern
- In gut belüfteten Räumen verarbeiten
- Nicht für dehnungsbelastete Anschlussfugen
- Kühl und trocken lagern
- Sicherheitshinweise sind zu beachten
- ABP P-NDS04-868
- T 30-/RS-Türen
Zur Verarbeitung im System L1 - Fugensystem B1 L1
- Zum Verschließen von Fugen und Hohlräumen mit der Anforderung B1 schwer entfl ammbar
- T 30 Objekttüren der Firma neuform-Türenwerk
- Genaue Montagehinweise sind dem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, der Türzulassungen Fa. neuform-Türenwerk zu entnehmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!