In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
6 Artikel mit 37 Ausführungen gefunden
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer
Zur exakten Bohrlocherstellung für KALTSCHMELZ® - Dübel in Leichtbauplatten.
Der spezielle Stufenbohrer ermöglicht eine einfache und schnelle Montage für die Ankerschraube des Universalverbinders und Tischverbinder 50.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trennscheibe Speed für Stahl
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen