Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ausdreher, innen

Ausdreher sind spezialisierte Werkzeuge zum Entfernen beschädigter oder abgenutzter Schrauben und Bolzen. Sie existieren als Innenausdreher für das Lösen von Schrauben mit Innenprofil oder als Links- und Rechtsausdreher, die ein Gewinde in die Schraube schneiden und diese herausdrehen. Verfügbar als Sets, decken sie verschiedene Größen von Innensechskanten und Schraubentypen ab, von M3 bis M45 oder 1/4 Zoll bis 5/8 Zoll. Diese Werkzeuge sind essenziell, wenn herkömmliches Lösen der Verbindungselemente fehlschlägt. Hochwertige Ausdreher von Würth garantieren dank präziser Verarbeitung und robuster Materialien eine zuverlässige Funktion selbst unter anspruchsvollen Bedingungen, was sie zu einer erstklassigen Wahl für Profis macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Ausdreher, innen