In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Hellgrau-transparente, mikroporendichte Premium-Abdeckfolie, die auch bei geringer Restfeuchtigkeit am Fahrzeug keine Fleckenbildung zulässt.
Leichte, hell-transparente, mikroporendichte Standard-Abdeckfolie.
Geeignet als Oberflächenschutz bei Maler- und Lackierarbeiten zum Abkleben von Misch- und Arbeitstischen, Werkstattböden und Waagen
Ermöglicht das schnelle und sichere Abdecken von integrieren Parksensoren beim Lackieren und Polieren
Reststoffsack für die Enstorgung von verwendeten Mask Plus & Mask light Lackierschtzfolien
Hochelastische Folie zum Schutz der Reifen bei Felgen-Lackierarbeiten ohne Demontage
Für einfaches Handling von Lackierschutzfolien
Scheibenklebstoff Ultimate 400 ml Beutel-Set
Kraftsprühkleber Plus
Butylband mit Alukaschierung
Klima-Desinfektionsspray
1K-Scheibenklebstoff Ultimate
2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast
Butylband
Scheibenklebstoff Ultimate 310 ml Kartuschen-Set