Door-hinges

Sort by

Top seller

Popular products from category Door-hinges

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Ein Türband ist unscheinbar, muss aber jede Menge leisten

Zum Öffnen und Schließen einer Tür muss sich der Flügel leicht und geschmeidig an einer Achse drehen lassen. Hier kommen Türbänder, auch Türangeln genannt, ins Spiel. Diese Beschläge verbinden die Tür mit der Zarge bzw. dem Blendrahmen. Ein möglichst einfaches Drehen ohne Störungen ist dabei das angestrebte Ziel. Gegenüber Scharnieren besitzen Türbänder den Vorteil, dass die Tür in der Regel ausgehängt werden kann ohne dafür die Türbänder demontieren zu müssen. Wenn zum Beispiel ein Flügel ausgetauscht oder nachgebessert werden soll, verkürzt dies die Arbeitszeit enorm. Die Bauteile sind täglich einer großen Trag- und Lagerbelastung ausgesetzt: Sie nehmen die Last des gesamten Türblattes auf, was besonders im öffentlichen Raum mehrere Kilogramm Eigengewicht sein können.

Türbänder müssen auf das jeweilige Material abgestimmt sein- Und auch auf den Einsatzort

Im Onlinesortiment von Würth finden Sie ein breites Angebot an Bändern, die für jede Art von Tür und den damit verbundenen Ansprüchen eingesetzt werden können:

  • Türbandsysteme für Objekttüren müssen höheren Anforderungen an Türanschlag, Türgewicht, Sicherheit und Befestigungstechnik entsprechen als Türen im Wohnraumbereich. So werden Objektbänder z.B. bei hoher Gebrauchshäufigkeit sowie Brand- und Rauchschutztüren eingesetzt.
  • Genauso müssen natürlich auch Bänder für Haustüren aus Holz und Kunststoff hohen Gewichtsbelastungen standhalten können. Um störende Unterschiede im Spaltmaß schnell beseitigen zu können, sollten die Türbänder außerdem zwei- oder dreidimensional, also in Höhe, Tiefe und Seite verstellbar sein.
  • Neben den rein funktionalen Anforderungen an Türbänder im Wohnraum (wie z.B. dem geräuschlosen Lauf), sollten die Bänder hier natürlich auch ästhetisch sein und sich nahtlos in den Einrichtungsstil einfügen.

Für jeden Zweck und jede Türform die richtigen Türbänder - Nur bei Würth

Einbohrbänder stellen die wohl häufigste Türbandform dar. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen zwei- und dreiteilige Einbohrbänder. Der Unterschied zu sogenannten Einfräsbändern liegt, wie der Name schon sagt, in der Anbringungsart. Einbohrbänder werden in vorgebohrte Löcher eingedreht und sind sichtbar, Einfräsbänder wiederum werden durch Ausfräsungen eingeschlagen und sind bei geschlossener Tür nicht zu sehen. Im öffentlichen Bereich kommen oft Pendeltürbänder zum Einsatz. Diese ermöglichen das leichte Schwingen der Tür in beide Richtungen mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad. Und wenn Ihr Gartenzaun wieder auf Vordermann gebracht werden muss, gibt es bei uns die passenden Ladenbänder, die eine einfache Verriegelung und Arretierung des Zaunes ermöglichen.