Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Heuer Parallelschraubstock mit nachstellbarer, zentrischer Führung

Parallel-Schraubstock Heuer
PARASHRBSTOCK-HEUER-100MM

Art.-Nr. 071567100
EAN 4024835807258
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
Vollgeschmiedeter Schraubstock mit gehärteten Backen, Präzisionsspindellagerung und einfach nachstellbarer, zentrischer Führung
  • Absolut paralleles Spannen mit der nachstellbaren Führungsschiene

  • Robust und langlebig durch den geschmiedetem Stahl und der hochwertigen Verarbeitung

  • Richt- und Staucharbeiten können, mit der gesenkgeschmiedeten Hinterbacke mit Amboss, ebenfalls ausgeführt werden

  • Zuverlässiger Halt durch die induktionsgehärterten Spannbacken

  • Ideal bei wenig Platz auf der Werkbank, da nach vorne öffnend

  • In mehreren Spannbackenbreiten mit verschiedenen Öffnungsweiten erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannbackenbreite (B1)

100 mm

Spannweite max. (A max)

125 mm

Spanntiefe (T)

50 mm

Rohrdurchmesser max.

30 mm

Rohrdurchmesser Zoll min./max.

5/8-1-3/16 in

Länge (L1)

210 mm

Höhe (h)

124 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drehteller für Parallelschraubstock Heuer

DRHTE-100MM

Ideale Ergänzung für den Heuer Parallelschraubstock zur stufenlosen Dreh- und Arretierbarkeit des Werkstückes
x 1 St.
Schutzbacke Aluminium

SHTZBACK-ALU-1PAAR-100MM

Schutzbacken aus speziallegiertem Aluminium für grobe bis mittelfeine Werkstücke
x 1 St.