Multi-Linienlaser MLLG 18
Multi-Linienlaser MLLG 18
LINLASR-MULTI-MLLG18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Enorme Zeitersparnis und höchste Genauigkeit durch die sekundenschnelle, elektronische Selbstnivellierung
- Hohe Sichtbarkeit der Linien durch Verwendung von grünen Laserlinien, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut erkennbar sind
- Hohe Flexibilität durch einzeln schaltbare Linien wie durchgehende 360°-Linie in der Horizontalen sowie Vertikalen oder 4 x 90°-Linien in der Vertikalen oder 90° Winkel auf dem Boden
- Für eine noch bessere Sichtbarkeit der Laserlinien ist eine Lasersichtbrille im Lieferumfang enthalten
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit des Lithium-Ionen Akkupack
- Robustes Gehäuse mit Schutzart IP55, das vor Staub und Strahlwasser schützt
- Kein Umlegen des Geräts notwendig, egal ob für horizontale oder vertikale Anwendungen
- In Kombination mit einem separat erhältlichen Handempfänger ist bei hellen Lichtverhältnissen auch ein Einsatz über größere Entfernungen kein Problem
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Datenblätter(X)
Der Multi-Linienlaser kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, bei allen Nivellier- und Lotarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie Fliesenlegen, Trockenbau, Schrank- oder Regalmontage oder Innenausbau. Durch den Einsatz des Universal-Empfängers können Nivellierarbeiten im Außenbereich bis 80 m durchgeführt werden.
Laserklasse | 2M |
Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge) | 1 mm/10m |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Reichweite ohne Empfänger | 50 m |
Reichweite mit Empfänger | 80 m |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |
Länge | 215 mm |
Breite | 150 mm |
Höhe | 156 mm |
Schutzart IP | IP 55 |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!