Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wasserwaage mit Magneten

Leichtmetallwasserwaage Magnet
WAWAAGE-LMET-4MAGN-L120CM

Art.-Nr. 0714644312
EAN 4050642402621

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Magnet, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.

Einfach in der Handhabung


  • Kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen aufgrund der sehr leistungsstarken Magneten, welche sich durch hohe magnetische Leistungsfähigkeit auszeichnen

  • Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche

  • Langlebig und robust für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen


Für genaues Arbeiten


  • Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit

  • Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung

  • Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Metallarbeiten, Installationen von Haustechnik oder im Landschafts- und Gartenbau

Länge (L)

120 cm

Höhe (H)

20 mm

Breite (B)

50 mm

Anzahl Magnete

4 STK

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0.75 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0.043 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen