Wasserwaage mit Magneten
Leichtmetallwasserwaage Magnet
WAWAAGE-LMET-4MAGN-L100CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfach in der Handhabung
- Kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen aufgrund der sehr leistungsstarken Magneten, welche sich durch hohe magnetische Leistungsfähigkeit auszeichnen
- Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche
- Langlebig und robust für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen
Für genaues Arbeiten
- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit
- Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit
Datenblätter(X)
Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Metallarbeiten, Installationen von Haustechnik oder im Landschafts- und Gartenbau
Länge (L) | 100 cm |
Höhe (H) | 50 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Anzahl Magnete | 4 STK |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0.75 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0.043 Grad |