Wasserwaage aus Leichtmetall
Leichtmetallwasserwaage stabil
WAWAAGE-LMET-GEFRAEST-MESSFL-30CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit
- Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche
Hohe Genauigkeit
- Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung
- Präzise Messungen dank stabilem Leichtmetallprofil
Datenblätter(X)
Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Tischlerarbeiten, Installationen, im Landschafts- und Gartenbau oder bei der exakten Fahrzeugausrichtung
Länge (L) | 30 cm |
Höhe (H) | 20 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0.75 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0.043 Grad |