Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichtmetall-Wasserwaage

Leichtmetallwasserwaage stabil
WAWAAGE-LMET-GEFRAEST-MESSFL-30CM

Art.-Nr. 0714644203
EAN 4050642408692
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
Stabiles, verwindungsarmes Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


  • Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit

  • Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit

  • Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche


Hohe Genauigkeit


  • Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung

  • Präzise Messungen dank stabilem Leichtmetallprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Tischlerarbeiten, Installationen, im Landschafts- und Gartenbau oder bei der exakten Fahrzeugausrichtung

Länge (L)

30 cm

Höhe (H)

20 mm

Breite (B)

50 mm

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0.75 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0.043 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen