Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon®
Kunststoff Rahmendübel W-UR 6 SymCon Senkkopf
DBL-(W-UR SYM)-KST-AW20-(A2K)-30-6X80
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicheres Nachspreizverhalten
Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube
Erhöhte Lasteinleitung
Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)
Verbesserte Kraftübertragung
Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
Geringerer Montageaufwand
Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert
Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309.
Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke etc.) verwendet werden.
- Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15
- Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton
- Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund:≥ –20°C Temperatur der Dübelhülse:≥ 0°C
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309.
Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke etc.) verwendet werden.
- Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15
- Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton
- Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund:≥ –20°C Temperatur der Dübelhülse:≥ 0°C
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzlatten, Metallschienen, abgehängte Decken, Winkeln, Profilen etc.
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 6,5 mm |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Innenantrieb | AW20 |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Bohrlochtiefe (h 1) | 60 mm |
Zulassung | ETA-11/0309 |
Typbezeichnung | W-UR 6 SymCon, Senkkopfschraube |
Leistungsdaten: Beton, Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen | |||
Dübeldurchmesser | [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 50 | |
Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 0,79 |
Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 0,79 | |
Querlast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul | [kN] | 2,05 |
Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 90 |
Minimaler Achsabstand4) | smin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Minimaler Randabstand4) | cmin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Charakteristischer Randabstand | ccr,N [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C. 2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 4) Zulässige Last muss reduziert werden. |
Montagekennwerte: Beton | ||
Dübeldurchmesser [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 60 |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 50 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 6,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!