Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kletthaftteller für Gewebe-Klettscheibe und Nylon-Schleifvlies in Scheiben-Ø 80 mm

Kletthaftteller für Gewebe-Klettscheibe
HAFTTE-GBWSHLFSHB-VLI-D80

Art.-Nr. 058607501
EAN 4011231490672
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
Max. Drehzahl 6.000 U/min



Kautschukteller mit Klettbeschichtung ermöglicht schnelles Wechseln der Schleifmittel



Teller-Ø: 75 mm



Schaft-Ø: 6 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen