Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Form A
GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M14X2000

Art.-Nr. 0958014
EAN 4049557010328
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
M14

Länge (l1)

2000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Form