Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Schlossschrauben, auch als Verbundschrauben bekannt, sind eine spezielle Art von Verbindungselementen mit einem runden, flachen Kopf. Sie verfügen über einen eckigen Halsabschnitt, der eine Drehung verhindert, wenn Sie die Mutter anbringen. Typischerweise finden Sie Schlossschrauben in Bereichen wie dem Maschinenbau, der Elektroindustrie, dem Bauwesen und der Möbelherstellung. Dort werden sie beispielsweise für die Montage von Profilen, die Verbindung von Gehäusen oder Schwerlastbefestigungen eingesetzt. Die Schlossschrauben von Würth entsprechen den DIN-Normen und zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Präzision und Qualität dieser Schrauben garantieren eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Schlossschrauben nach DIN 603

Alle Flachrundschrauben mit Vierkantansatz von Würth entsprechen oder ähneln der DIN 603. Im Gegensatz zu den meisten anderen Schraubentypen besitzt der Schraubenkopf der Schlossschraube bzw. Torbandschraube keinen Antrieb und lässt sich daher nicht mit einem Schraubendreher bewegen. Das ist von Vorteil, wenn die Schlossschraube nicht losgedreht werden soll, z. B. auf der Außenseite von Türen und Toren, Schlössern oder Beschlägen. Der Schraubenkopf der Schlossschraube ist zudem aufgrund seiner flachen Form besonders sicher und im Garten oder auf Kinderspielplätzen verringert sich das Verletzungsrisiko. Zudem ist der Schraubenkopf optisch ansprechend, wenn damit z. B. Beschläge befestigt werden.

Flachrundschrauben mit Vierkantansatz für Holz- und Metallverbindungen

Bei der Verbindung von Holz und Metall oder von Holz und Holz bohrt man die zu verbindenden Werkstücke zunächst vor. Da die Schlossschraube keinen Antrieb am Schraubenkopf hat, führt man sie zunächst manuell ein und dreht dann die Mutter an, um den Vierkantansatz in das Holz zu ziehen. So wird die Schraube im Holzteil fixiert und dreht sich nicht mit.

Schlossschrauben von Würth aus verschiedenen Materialien

Im Würth Online-Shop finden Sie Schlossschrauben in verschiedenen Varianten und aus unterschiedlichen hochwertigen Materialien. Die Schlossschrauben sind entweder aus Stahl, Edelstahl oder Polyamid gefertigt. Die Edelstahlschrauben sind blank, die Schrauben aus Stahl sind für den Korrosionsschutz verzinkt oder feuerverzinkt. Die Variante aus Polyamid zeichnet sich vor allem durch ihr leichtes Gewicht, ihre isolierende Eigenschaft und ihre Elastizität aus. Folgende Schlossschrauben von Würth sind u. a. besonders beliebt:

  • Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl FK8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, mit Mutter, Stahl FK4.8, verzinkt blau passiviert
  • Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A2, blank
  • Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter
  • Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl FK8.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Festigkeitsklassen von Schlossschrauben

Bei Würth finden Sie Schlossschrauben in vielen gängigen Festigkeitsklassen. Diese werden durch eine Zahlenkombination ersichtlich, z. B. 4.8. Die Zahl vor dem Punkt zeigt die Zugfestigkeit an, die Zahl nach dem Punkt die Streckgrenze. Die Zugfestigkeit ist die maximale Spannung, die ein Werkstoff absorbieren kann. Die Streckgrenze ist die maximale Dehnbarkeit der Schraube. Die Zugfestigkeit wäre im genannten Fall 400 N/mm² (4 x 100) und die Streckgrenze 320 N/mm² (4 x 8 x 10). Im Würth Online-Shop finden Sie Schlossschrauben in den Festigkeitsklassen FK4.8, FK6.6., FK8.8. und FK10.9.

Gewindearten und Gewindedurchmesser von Schlossschrauben

Schlossschrauben von Würth haben alle metrische Gewinde (in der Regel Teilgewinde, aber auch Vollgewinde) und sind in Zahlreichen Gewindedurchmessern verfügbar. Je nach Variante variieren die verfügbaren Ausführungen der Schrauben, viele Schlossschrauben gibt es bei Würth aber in den gängigen Größen: M5, M6, M8, M10, M12, M16 und M20.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.