In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Erdungsbandschelle für Rohrleitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl
Für den Potentialausgleich
25 mm² Klemmstelle: 2 Leiter werden mit nur einer Schraube verklemmt
Mit Anschlussschraube M6 und Klemmschraube M5
Gießharzbeutel mit Gießharz Typ WÜ bis 10 kV DIN VDE 0278
Permanentmarker-Set
Crimpkabelschuh Ringform Polyamid-isoliert
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Stahl-Abstandsbolzen
LED-Transformator 12V LED-T-12-1
Kabelschelle Typ H feuerverzinkt
Langwanne für Kabelschelle Typ H und AC