In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
Premium-Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
Premium-Spitzmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
Premium-Fliesenmeißel der nächsten Generation mit extra kurzem Schaft und extra breitem Arbeitsblatt. Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
Premium-Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Premium-Spitzmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Premium-Fliesenmeißel der nächsten Generation mit untergrundschonendem Design und optimalem Winkel. Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
Mit verbessertem Umformverfahren für lange Lebensdauer
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
Trennscheibe Speed für Stahl
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen