Installationsboxen Sanitär/Heizung
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
Über 400 Niederlassungen!




Würth ist immer in Ihrer Nähe - mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Über 400x in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Jetzt Niederlassung finden

DIE INSTALLATIONSBOX FÜR DEN SANITÄRBEREICH

Die Installation von Röhren im Sanitätsbereich kann mühselig und zeitintensiv sein. Um Ihre Nerven zu schonen und hochwertig und schnell zu arbeiten bieten sich deswegen die Installationsboxen für die Bereiche Sanitär und Heizung bestens an.

ZEIT SPAREN MIT IHRER INSTALLATIONSBOX

Die Installationsboxen sind bereits vermessene und vorgefertigte Module für den Anschluss an sanitäre Rohrsysteme. Dies erspart sowohl den Transport, als auch die Konfektionierung und den Zusammenbau vieler Einzelteile auf der Baustelle. Dadurch erzielen Sie eine Zeitersparnis von 50 bis 80% und erhalten zeitgleich maximale Qualität. Um Ihnen maximale Flexibilität beim Arbeiten zu gewähren sind sämtliche Installationsboxen selbstverständlich kompatibel mit diversen Hersteller Rohrsystemen.

PROFESSIONELLE MONTAGE GARANTIERT

Dank Ihrer Würth Installationsbox sitzt alles perfekt. Eine optimale Schallentkopplung sorgt für leisen Wasserfluss. Der geschlossenzellige Schaumkörper umschließt die Fittings zu 100%, was Schimmelbildung verhindert. Die Putz- und Fliesenträgerplatte der Installationsbox sichert einen dauerhaft stabilen Untergrund. Durch den hohen K-Wert wird Energie gespart, Warmwasser bleibt warm und Kaltwasser kalt. Genauso wie es sich Ihre Kunden wünschen. Die fachmännische Verwendung der Installationsbox für den Sanitär- und Heizungsbereich, garantiert Jahrzehnte an Sicherheit.

ES GEHT NOCH EINFACHER

Natürlich haben wir bei Würth mehrere Varianten an Installationsboxen für Sie zur Auswahl, damit Sie sich auch beim Anschluss von Waschmaschinen, Spültischen, Wasserzählern, Heizkörpern, Duschwannen oder Badewannen in Zukunft nicht mehr ärgern müssen.

Nutzen Sie unseren Installationsbox Produktfinder. Ob nun für Waschmaschine, Küchenspüle oder Heizkörper, sie geben die notwendigen Basiswerte ein und wir finden die passende Installationsbox.

GENIESSEN SIE INDIVIDUELLE BERATUNG

Falls Sie Fragen rund um das Thema Installationsboxen haben wenden Sie sich am besten an einen der Experten in der Fachabteilung einer unserer Niederlassungen oder rufen Sie bequem telefonisch durch unter der oben angegebenen Hotline. Erreichbar ist diese werktags zwischen 6 und 24 Uhr und sobald Sie Ihre Bestellung online abgegeben haben, liefern wir sie Ihnen zuverlässig und schnell an Ihre gewünschte Lieferadresse.

 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top