Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk
Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 1 Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 2 Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 3 Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 4 Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 5 Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u3qUAFVd-ro

Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 1
Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 2
Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 3
Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 4
Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 5
Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk

Kalt- und Warmasser, Anschlussmaß: 160 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung



Spezielle Putzträgerplatte garantiert höchste Qualität bei Druck- und Temperaturschwankungen



Leichte Höheneinstellung


Aufgrund einer Kennzeichnung in der Wandscheibenmitte



Vorisolierung


Schnelles und einfaches Weiterisolieren möglich



Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

Keine Verlängerung notwendig


  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Stabiler Untergrund


Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.



Optimale Isolierung


Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont.

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.


Folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.

Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.


Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt