In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Optimaler Langzeitschutz für das Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Zur Flächenarmierung im Wärmedämmverbundsystem mit Dämmstoffen aus Hartschaum
Zur Armierung von 90° Außenecken bei WDVS
Zur Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen für Außenputzfassaden
Eine Unterlegscheiben aus Kunststoff, die als Toleranzausgleich bei unebenen Untergründen oder Unebenheiten an der Wand eingesetzt wird
Standard Anputzleiste mit Gewebe zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen für Außenputzfassaden
Panzergewebe für hohe Beanspruchung
Für horizontale Putzabschlüsse an überhängenden Fassaden
Für Ab- und Anschlüsse an Bauteile, die nicht überputzt werden sollen
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus
Spenglerdichtschraube Edelstahl A2