Flügel-Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®
Flügel-pias Stahl Zink-Lamelle silber Senkkopf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW30-(LFR)-6,3X100
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cr(6)-freier Korrosionsschutz, ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)
Senkkopf mit Frästaschen, für die Verarbeitung in Weichholz. Für die Anwendung in Hartholz ist die Variante mit Kopf-Ø 12mm geeignet (Art. 0219864..).
AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
- Die Empfehlung für die maximale Holzdicke lH wurde mit Bezug auf die maximale Befestigungsdicke lU der Unterkonstruktion berechnet!
- Die Verwendbarkeit der Flügel-pias muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.
Datenblätter(X)
- Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube
- Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall
- Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht
Nenndurchmesser (d) | 6,3 mm |
Länge (l) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 15 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 6 mm |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silbergrau |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Innenantrieb | AW30 |
Gewindeart | UNC |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 2 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU) | 6 mm |
Materialstärke Holz max. (lH) | 80 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 800-1200 U/min |
RoHS-konform | Ja |