Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Digitaler Messschieber mit Kunststoffgehäuse

Digital-Messschieber mit Kunsstoffgehäuse
MESSHIEB-DGT-(0-300MM)

Art.-Nr. 071576 126
EAN 4052712482281

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messschieber mit Digitaldisplay, geschliffenen und geläppten Messflächen und Feststellschraube
  • Einfache Bedienung über 3 Tasten für Ein/Aus, Umschaltung zwischen mm und inch und 0-Taste für Nullstellung

  • Robustes Gehäuse mit IP54-Schutzklasse, Schutz vor Staub und Spritzwasser

  • Präzise und genaue Messungen dank der geschliffenen und geläppten Messflächen

  • Sicherung der Messung durch die oben liegende Feststellschraube

  • Genaue Tiefenmessung aufgrund des flachen Tiefenmaßes

  • Inklusive Batterie
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Messschieber ist vielseitig einsetzbar bei allen Messungen von Längen, Dicken, Tiefen oder Durchmessern im Maschinenbau, der Metallverarbeitung, in der Werkstatt, beim Handwerk, zur Qualitätskontrolle, in der Elektronik und Feinmechanik

Messbereich Länge max.

300 mm

Schnabellänge

60 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen