Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl

ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(19,5-25,0)-5,0X30

Art.-Nr. 093525030
EAN 4046777825350
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
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Die in EN ISO 15979 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

5,0 x 30,0 mm

Klemmbereich min./max.

19,5-25,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,1-5,2 mm

Scherbruchlast

3100 N

Zugbruchlast

4000 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

5,1 mm

Normen

ISO 15979

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,93 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen