Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl

ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(14,0-16,0)-4,0X20

Art.-Nr. 093524020
EAN 4046777055986
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
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Die in EN ISO 15979 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4,0 x 20,0 mm

Klemmbereich min./max.

14,0-16,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,1-4,2 mm

Scherbruchlast

1700 N

Zugbruchlast

2200 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Normen

ISO 15979

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen