Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verzinkt mittelfest
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,2-6,3)-4,0X10
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mehrbereichsblindniet
Eigenschaften der ZEBRA Blindniete
- Hohe Qualität der Nietverbindung
Saubere, feste Schließbildung
Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung
Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht
Große Schaftausdehnung
Maximale Bohrlochfüllung, auch bei zu groß gebohrten Bohrlöchern
- Typenbeschränkung durch großen Klemmlängenbereich
Reduzierung der Typenvielfalt in der Lagerhaltung
Weniger Fehlerquellen in der Verarbeitung
Bauaufsichtliche Zulassung
∅4,8 mm: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,0 x 10,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,2-6,3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,3 mm |
Scherbruchlast | 1200 N |
Zugbruchlast | 1600 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 915 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,2 mm |