Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Balkenträger

Balkenträger
BALKENTRG-H160MM

Art.-Nr. 0681350160
EAN 4024835148399
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
Balkenträger sind ideal für tragende, nicht sichtbare Holz/Holz Anschlüsse von z.B. Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen. Die im Sichtbereich hergestellten Anschlüsse können auch mit Neigungen ausgeführt werden.
  • Leichte Vor-Ort Montage durch einen im Balkenträgerschwert ausgebildeten Einhängeschlitz

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275 (ca. 20 µm)) der Stärke 3,0 mm gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-09/0105

Hinweis

Eine Montage des Nebenträgers an die an den Hauptträger befestigten Balkenträger kann erfolgen nachdem der erste Stabdübel im obersten Loch des Nebenträgers eingetrieben ist. Der Nebenträger mit obersten montierten Stabdübel im Schlitzbereich wird dabei von oben herab in den Schwertbereich des Balkenträgers eingehängt.



Die Nebenträgerhöhe sollte ca. 40 mm größer als die Höhe des Balkenträgers sein. Für die Trägerhöhe 90 mm kann eine Nebenträgerhöhe von 100 mm verwendet werden.



Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 0,5 mm (d = 8 mm) bzw. 1,0 mm (d = 12 mm) kleiner sein als der Durchmesser des Loches.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Anwendungsgebiet

ETA-09/0105

Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Hauptträger oder Stützen aus Holz im Sichtbereich

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x40 mm

  • Stabdübel gemäß EN 14592 d = 8, 12 mm

Breite x Höhe x Tiefe

46 x 160 x 106 mm

Trägerhöhe min.

200 mm

Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH

13 / 5 mm

Anzahl Löcher Nebenträger nJ / Hauptträger nH

4 / 15 STK

Gewicht

866 g

Zulassung

ETA-09/0105

Stärke

3 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung

DX51D

Norm Werkstoff

DIN EN 10327:2004

Oberfläche

Feuerverzinkt

Charakteristische Tragfähigkeiten in kn mit Würth Balkenträger gemäss ETA-09/0105 Nebenträgerbreite 60 mm
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Vollholz C24 nach DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), Nebenträgerbreite 60mm
Art.-Nr. Balkenträger- höhe in mm Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel Mindestbreite/ -höhe in mm
Fz,down,Rk Fz,up,Rk
4 x 40mm 4 x 60mm 4 x 40mm 4 x 60mm
0681 350 90 90 3,57 5,79 4,63 7,4 60/130 (100)
0681 350 120 120 11,02 11,02 7,06 7,06 60/160
0681 350 160 160 17,76 17,76 13,48 13,48 60/200
0681 350 200 200 25,67 25,67 20,3 21,39 60/240
0681 350 240 240 33,65 34,44 27,36 30,38 60/280
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Brettschichtholz GL 24h nach DIN EN 14080 (Ƥk = 385 kg/m³), Nebenträgerbreite 60mm
Art.-Nr. Balkenträger- höhe in mm Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel Mindestbreite/ -höhe in mm
Fz,down,Rk Fz,up,Rk
4 x 40mm 4 x 60mm 4 x 40mm 4 x 60mm
0681 350 90 90 4,17 6,70 5,39 8,50 60/130 (100)
0681 350 120 120 12,12 12,12 7,77 7,77 60/160
0681 350 160 160 19,53 19,53 14,83 14,83 60/200
0681 350 200 200 28,24 28,24 22,96 23,53 60/240
0681 350 240 240 36,94 37,89 30,71 33,42 60/280
Faktorentabelle für Bemessungswert:
NKL ständig lang mittel kurz kurz / sehr kurz sehr kurz
1 und 2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Charakteristische Tragfähigkeiten in kn mit Würth Balkenträger gemäß ETA-09/0105, Nebenträgerbreite 100 mm
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Vollholz C24 nach DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), Nebenträgerbreite100mm
Art.-Nr. Balkenträger-höhe in mm Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel Mindestbreite/ -höhe in mm
Fz,down,Rk Fz,up,Rk
4 x 40mm 4 x 60mm 4 x 40mm 4 x 60mm
0681 350 90 90 3,57 5,79 4,63 7,4 100/130 (100)
0681 350 120 120 12,03 17,2 7,7 11,23 100/160
0681 350 160 160 19,23 26,46 13,63 20,42 100/200
0681 350 200 200 26,47 35,61 20,3 29,48 100/240
0681 350 240 240 33,65 44,65 27,36 38,76 100/280
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Brettschichtholz GL 24h nach DIN EN 14080 (Ƥk = 385 kg/m³), Nebenträgerbreite 100mm
Art.-Nr. Balkenträger-höhe in mm Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel Mindestbreite/ -höhe in mm
Fz,down,Rk Fz,up,Rk
4 x 40mm 4 x 60mm 4 x 40mm 4 x 60mm
0681 350 90 90 4,17 6,70 5,39 8,50 100/130 (100)
0681 350 120 120 13,52 18,38 8,88 11,78 100/160
0681 350 160 160 21,37 28,65 15,57 22,49 100/200
0681 350 200 200 29,20 38,30 22,96 32,51 100/240
0681 350 240 240 36,94 47,82 30,71 42,38 100/280
Faktorentabelle für Bemessungswert:
NKL ständig lang mittel kurz kurz / sehr kurz sehr kurz
1 und 2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Charakteristische Tragfähigkeiten in kn mit Würth Balkenträger gemäss ETA-09/0105 Nebenträgerbreite 80 mm
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Vollholz C24 nach DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), Nebenträgerbreite 80mm
Art.-Nr. Balkenträgerhöhe in mm Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel Mindestbreite/ -höhe in mm
Fz,down,Rk Fz,up,Rk
4 x 40mm 4 x 60mm 4 x 40mm 4 x 60mm
0681 350 90 90 3,57 5,79 4,63 7,4 80/130 (100)
0681 350 120 120 12,03 15,1 7,7 9,67 80/160
0681 350 160 160 19,23 24,33 13,63 18,47 80/200
0681 350 200 200 26,47 35,18 20,3 29,32 80/240
0681 350 240 240 33,65 44,65 27,36 38,76 80/280
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Brettschichtholz GL 24h nach DIN EN 14080 (Ƥk = 385 kg/m³), Nebenträgerbreite 80mm
Art.-Nr. Balkenträgerhöhe in mm Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel Mindestbreite/ -höhe in mm
Fz,down,Rk Fz,up,Rk
4 x 40mm 4 x 60mm 4 x 40mm 4 x 60mm
0681 350 90 90 4,17 6,70 5,39 8,50 80/130 (100)
0681 350 120 120 13,54 16,61 8,88 10,64 80/160
0681 350 160 160 21,37 26,77 15,57 20,32 80/200
0681 350 200 200 29,20 38,30 22,96 32,25 80/240
0681 350 240 240 36,94 47,82 30,71 42,38 80/280
Faktorentabelle für Bemessungswert:
NKL ständig lang mittel kurz kurz / sehr kurz sehr kurz
1 und 2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X65MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X80MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X90MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X100MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X115MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X120MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X140MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X160MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 50 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X180MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 50 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-12X200MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z.B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 50 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X60MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X75MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen