Acryl-Dichtstoff
Acryldichtstoff
ACRYLDI-IN-BEUTEL-WEISS-600ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Überstreichbar / überputzbar
Hervorragende Haftung handelsüblicher Lacke/Putze auf dem Dichtstoff
Breites Anwendungsspektrum
Geeignet für Fugen im Innenbereich, die geringer Dehnung unterliegen.
Silikonfrei
Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
Nicht geeignet für die Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540. Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt. Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird diese stark verzögert. Bei gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen.
Nicht im Kontakt zu vorkomprimierten Dichtbändern zu verwenden.
Acryldichtstoff ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack - und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz - Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich.
Geprüft nach EN 15651 Teil 1
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: ≤ 5%
- Volumenverlust: ≤ 45%
- Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C), plastisch: ≥ 25%
- Dauerhaftigkeit: Bestanden
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für Dicht- und Anschlussfugen mit geringer Stauch- und Dehnbeanspruchung im Innenbereich, z.B. zum Abdichten von Rissen in Mauerwerk, Putz oder Beton.
Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Bei porösen und stark saugenden Untergründen verbessert ein Voranstrich die Haftung. Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Farbe | Weiß |
Inhalt | 600 ml |
Gebinde | Beutel |
Chemische Basis | Acrylharz-Dispersion |
Dichte | 1,6 g/cm³ |
Geruch/Duft | Schwacher Geruch |
Dauerbewegungsaufnahme | 5 % |
Härte nach Shore A | 50 |
Bruchdehnung min. | 250 % |
Bruchdehnung Bedingung | bei 2 mm Film |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 1 mm/d |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Hautbildezeit min. | 10 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Fungizide Ausstattung | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 80 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Anstrichverträglichkeit | Ja |
Überstreichbar/Überlackierbar | Ja |
Vorbehandlung Untergrund erforderlich | Auf saugenden oder porösen Untergründen |
Mischungsverhältnis | Mischung von Acryldichtstoff mit Wasser 1:1 bis 1:5 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei 20°C |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!