ASSY®plus A2 Spanplattenschraube

ASSYplus Typ 2 Edelstahl A2 TG Senkfräskopf AW
SHR-SEKPF-BSP-FRSK-A2-AW30-6,5X200/65
ASSYPLUS 3.0

Art.-Nr. 016616 200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY®plus A2 Spanplattenschraube

Art.-Nr. 016616 200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den universellen, spaltfreien Einsatz zur Holz-Holz Verschraubung im bewitterten Außenbereich.

Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Schnelles Verschrauben


Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.



Leichtes und sauberes Versenken


Durch die Fräsrippen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Nenndurchmesser (d)

6,5 mm

Länge (l)

200 mm

Gewindelänge (lg)

65 mm

Kopfform

Senkkopf

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

70 mm

Kopfdurchmesser (dh)

12 mm

Kopfhöhe (k)

5,7 mm

Innenantrieb

AW30

Kopfdetails

Fräsrippen

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

4,7 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz
Baubuche

Einsatzbereich

Außenbereich
Balkon
Elementbau
Fassade
Feuchtbereich
Holzbau
Holztafelbau
Konstruktiver Holzbau
Spielgerät
Steg
Terrasse
Zaun

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja