Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103
GWDSTG-WN976-DIN103-7E-C15-TR40X7X1000
Art.-Nr. 0950790407
EAN 4050642609549
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Stab besteht aus blankem Stahl C15, mit einer Gewindetoleranz 7e nach DIN 103 und einer Länge von 1.000 mm
Zusammensetzung der Bezeichnung z.B. TR 16x4 = Trapezgewinde mit Nenndurchmesser d = 16 mm und Steigung P = 4 mm
Datenblätter(X)
Trapezgewinde werden zur Übertragung von Kräften und Bewegungen (Vorschub-, Verstell-, Transport- und Hubbewegungen) verwendet. Sie setzen Dreh- in Linearbewegungen um.
![]() | |
Normen | DIN 103, WN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Trapezgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | TR40 x 7 |
Länge (l1) | 1000 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!