Einschlagdübel W-ED/A4
Einschlagdübel W-ED/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-ED/A4)-A4-M6
Art.-Nr. 090403006
EAN 4038898909774
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geringe Bohrlochtiefe
- Hohe Traglasten
- Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug
- Das Maschinenwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar
- Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden
- Kein Montagedrehmoment erforderlich
- Der Bundbohrer in Kombination mit dem aufsteckabren Spreizwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage. Die Montagesicherheit wird zudem durch die passenden Bohrlöcher erhöht
- ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton
- ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Einschlagdübel W-ED /S siehe [13.1]
Deckenabhängungen
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Mit Spreizwerkzeug verankern
Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen
- ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton
- ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
- Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)
- Mehrfachbefestigung: Verankerung von nicht tragenden Systemen (M6 - M16, gerissener und ungerissener Beton)
- Geeignet zur Befestigung von Gewindestangen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Gittern, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
- W-ED/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmospähre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
- W-ED/HCR (hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR) darf in Bereichen mit sher starker Korrosionsbelastung eingesetzt werden (z.B. Hallenbadatmosphäre, Straßentunnel, schlecht belüftete Parkgaragen oder auch Teile im Meerwasser und in Meeresatmosphäre)
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (L H) | 30 mm |
Erforderliche Einschraubtiefe min./max. | 7-13 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 30 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 30 mm |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 4 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Zulassung | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
| Leistungsdaten | |||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 | 17,2 |
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 | 30,7 | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton3) | Fzul [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | – | – | |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul (A4-70) [Nm] | 5,0 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | ||
| Mzul (A4-80) [Nm] | 6,4 | 16,1 | 32,2 | 56,4 | 142,9 | 278,7 | |||
| Zul. Last unter Brandbeanspruchung3) (Technical Report TR 020) Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-05/0121 | R30; Fzul [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | – | – | ||
| R60; Fzul [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | – | – | |||
| R90; Fzul [kN] | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | – | – | |||
| R120; Fzul [kN] | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | – | – | |||
| Feuerwiderstandsdauer4) | F30 [kN] | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Die zulässigen Lasten wurden ohne Achs- und Randeinfluss ermittelt. 4) Feuerwiderstandsdauer: Einschlagdübel W-ED/A4 in Verbindung mit Schrauben aus nicht rostendem Stahl A4. | |||||||||
| Montagekennwerte | ||||||||
| M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 250 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,45 | 15,5 | 20,55 | 25,55 | |
| Bohrlochtiefe | h0 = [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
| Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) | Lth [mm] | 13 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Minimale Einschraubtiefe | Lsdmin [mm] | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 | |
| Montagekennwerte in Beton | |||||||
| Dübelgröße [mm] | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Standardbauteildicke | hmin,2 [mm] | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Charakteristischer Achsabstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung | scr,N/scr | 3)/230 | 120/170 | –/– | 150/170 | 195/400 | 240/– |
| Charakteristischer Randbstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung | ccr,N/ccr | 3)/115 | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/– |
| Minimaler Achstabstand | smin [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Mindestbauteildicke | hmin,1 [mm] | - | - | 80 | - | - | - |
| Minimaler Achstabstand | smin [mm] | - | - | 100 | - | - | - |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | - | - | 130 | - | - | - |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Bohrlochtiefe | h0 = [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) | Lth [mm] | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Minimale Einschraubtiefe | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Ohne Zulassung 2) Bohrloch darf keine Hohlkammer anschneiden 3) Nicht maßgebend, da der minimale Wert höher liegt. | |||||||
| Montagekennwerte in Beton | ||||||||
| Dübelgröße [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | |
| Standardbauteildicke | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Charakteristischer Achsabstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung | scr,N/scr | 75/– | –/75 | 90/130 | –/75 | 90/80 | 120/210 | –/75 |
| Charakteristischer Randbstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung | ccr,N/ccr | 3)/– | –/3) | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/105 | –/3) |
| Minimaler Achstabstand | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 |
| Mindestbauteildicke | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Minimaler Achstabstand | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - | 70 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - | 100 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 |
| Bohrlochtiefe | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 12 |
| Minimale Einschraubtiefe | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| 1) Ohne Zulassung 2) Bohrloch darf keine Hohlkammer anschneiden 3) Nicht maßgebend, da der minimale Wert höher liegt. | ||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!