Dampfsperre WÜTOP® DS 100

Dampfsperre WÜTOP DS 100
DAMPFSPE-DS100-L50M-B1,5M-75QM
WUETOP

Art.-Nr. 0681000006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dampfsperre WÜTOP® DS 100

Art.-Nr. 0681000006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x75 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WÜTOP DS 100 ist eine Dampf- und Windsperre mit hohem sd-Wert
  • Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen.

  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Wärmedämmwirkung.

  • Durch die Metallisierung auf der Innenseite reflektiert die Dampfsperre und erzielt somit einen zusätzlichen Isolationseffekt und eine höhere Wasserdampfbarriere.

  • Schwer entflammbar, nach DIN 4102 - B1

  • Im Vergleich zu herkömmlichen Baufolien ist WÜTOP DS 100 durch das eingebettete Gittergewebe extrem widerstandsfähig und reißfest.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Wütop DB 100 wird unterhalb der Wärme dämmung mit Tacker Schlagtacker oder Handtacker fixieren und mit Lattung befestigen.


Wütop DB 100 kann sowohl quer als auch parallel zu den Sparren verarbeitet werden, wobei die beste Dichtigkeit erreicht wird, wenn die Bahnen parallel verlegt und auf den Sparren überlappt werden.


Sämtliche Stöße und getackerte Stellen mit einem dafür geeigneten Klebeband abdichten.


Durchbrüche (z.B. Kamin, Fenster usw.) und Anschlüsse sind luftdicht anzuschließen.

Typbezeichnung

WÜTOP Dampfsperre DS 100

Flächengewicht pro m²

156 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.

100 m

Folienstärke

12 µm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Zugkraft quer bei 50 mm

433 N

Zugkraft längs bei 50 mm

441 N

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Rollengewicht

11,7 kg

Anzahl pro Palette

50 Stck

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

204 N

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

181 N