Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A4 blank, gepresst
SHR-FLG-AEDIN316-US-A4-M8X50
Art.-Nr. 027794850
EAN 4057709877040
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 13,8 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Flügelhöhe (h1) | 14,8 mm |
Flügelbreite (e2) | 30,3 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 50 mm |
Ausführung | Gepresst |
