zWasher Gegenscheibe Stahl 1.7225, 300 HV, brüniert
zWasher Gegenscheibe 1.7225 300 HV brüniert
SHB-DEV-ZBWI-1.7225-300HV-(BRU)-48
Art.-Nr. 4642097048
EAN 4046777642179
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Gegenscheibe wird in Kombination mit der zWasher Smart Disc verwendet.
Brüniert nach DIN 50938
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | 1 7/8 Zoll, M48 |
Innendurchmesser (d1) | 51,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 86,2 mm |
Dicke (h1) | 6,6 mm |
Werkstoff | Legierter Vergütungsstahl, 1.7225, 42CrMo4 |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |