Betriebsausrüstung
Arbeitsplatzausrüstung
Werkzeugwagen
Werkzeugwagen
Produkte
6
Filter
Filter
Kategorie
Betriebsausrüstung
5
Handwerkzeuge
1
Sub-Kategorie
Arbeitsplatzausrüstung
3
Lagersysteme
2
Sortimente Handwerkzeuge
1
Werkstoff
Stahlblech
3
Metall
1
Breite
410 mm
1
610 mm
1
665 mm
1
710 mm
1
880 mm
1
Farbe
Enzianblau RAL 5010
2
Telegrau 4 RAL 7047
2
Verkehrsrot RAL 3020
2
Verkehrsschwarz RAL 9017
2
Hellrotorange RAL 2008
1
Weißaluminium;Tiefschwarz
1
Gewicht
76 kg
1
82 kg
1
86 kg
1
Höhe
1022 mm
1
1150 mm
1
930 mm
1
940 mm
1
964 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
40000.000 g
2
1.000 g
1
50000.000 g
1
55000.000 g
1
55500.000 g
1
59.000 kg
1
59000.000 g
1
60.000 kg
1
60000.000 g
1
70000.000 g
1
76.460 g
1
80.000 kg
1
80000.000 g
1
82500.000 g
1
85000.000 g
1
95.000 kg
1
Tiefe
393 mm
1
430 mm
1
450 mm
1
532 mm
1
Traglast
300 kg
2
250 kg
1
Typbezeichnung
BASIC 8.4/3
1
BASIC 8.4/6
1
BASIC 8.4/7
1
BASIC 8.4/8
1
BASIC 8.8 /6
1
BASIC 8.8 /7
1
BASIC 8.8 /8
1
Alle Filter
Optionales Set für Werkstattwagen Hyundai 143-tlg
Breite:
710 mm
Höhe:
940 mm
Traglast:
300 kg
Im Online-Shop bestellen →
Werkstattwagen Basic 8.8
Breite:
880 mm
Höhe:
1022 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Im Online-Shop bestellen →
ORSY BULL - Werkstattwagen Serie 5
Breite:
610 mm
Höhe:
1150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schloss Werkzeugwagen WE-Serie
Im Online-Shop bestellen →
Werkstattwagen Basic 8.4
Breite:
665 mm
Höhe:
964 mm
Traglast:
250 kg
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeugwagen
Breite:
410 mm
Höhe:
930 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Werkzeugwagen Bestückt
Werkzeugwagen Mit Werkzeug
Werkzeugwagen XXL
Zahnscheibe M4
Unterlegscheiben Holz M16
Hülsenmutter vernickelt
Schwerlastanker M10
Zylinderkopfschraube Stahl ungehärtet
Spiralbohrer Metall 24 mm
Bolzen Mit Gewinde M8