Betriebsausrüstung
Arbeitsplatzausrüstung
Schnellverschluss
Schnellverschluss
Produkte
8
Filter
Filter
Kategorie
Betriebsausrüstung
2
Handwerkzeuge
2
Kfz-Teile
2
Löten und Schweißen
1
Verbindungselemente
1
Sub-Kategorie
Arbeitsplatzausrüstung
2
Kfz/Nfz Inspektionswerkzeuge
2
Kfz Teile
2
Ketten und Anschlagmittel
1
Schweißen
1
Werkstoff
Aluminium
2
Edelstahl A4
1
Federstahl CK 67
1
Messing
1
Oberfläche
Blank
1
Vernickelt
1
Verzinkt/beschichtet
1
Länge
1.8 m
2
105 mm
1
20 mm
1
24.6 mm
1
40 mm
1
49 mm
1
57 mm
1
74 mm
1
89 mm
1
Breite
20 mm
1
25.0 mm
1
Dicke
10 mm
1
12 mm
1
4 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Länge x Breite
20 x 20 mm
1
24,6 x 25,0 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
128.000 g
1
130.000 g
1
133.000 g
1
1580.000 g
1
21.200 g
1
22.300 g
1
254.000 g
1
32.300 g
1
334.000 g
1
375.000 g
1
6.000 g
1
6.560 g
1
75.000 g
1
Alle Filter
Schnellverschluss Edelstahl A4
Dicke:
4 mm
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Hydraulikschlauch mit Schnellverschluss
Im Online-Shop bestellen →
Bügel für Schnellverschluss
Im Online-Shop bestellen →
Schnellverschluss komplett
Im Online-Shop bestellen →
Anschlusskupplung Schnellverschluss
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Durchmesser:
27 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gasschlauch mit Schnellverschluss
Im Online-Shop bestellen →
Schnellverschluss Unterteil
Höhe:
13 mm
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Unterteil Schnellverschluss-Aufnahme
Breite:
25.0 mm
Länge:
24.6 mm
Oberfläche:
Verzinkt/beschichtet
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
SDS Bohrer 25 mm
Unterlegscheibe M1,6
Sechskantschraube ISO 10666
Unterlegscheibe M27
Selbstsichernde Mutter M33
Spiralbohrer Metall 26 mm
VHM Bohrer 20 mm
HV Schrauben
Bremsenreiniger 20 Liter
Verbundanker M10