Handwerkzeuge
Bauspezifische Werkzeuge
Plattenheber
Plattenheber
Produkte
2
Filter
Filter
Breite
150 mm
1
235 mm
1
Länge x Breite
240 x 150 mm
1
240 x 235 mm
1
Länge x Breite x Höhe
240 x 150 x 170 mm
1
240 x 235 x 170 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1072.500 g
1
993.000 g
1
Alle Filter
Plattenheber Gabelform
Breite:
150 mm
Länge:
240 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Fensterheber Gabelform
Breite:
235 mm
Länge:
240 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Oesenschrauben
Klammergerät Druckluft
Keilscheibe Edelstahl
Metallbohrer Guss
Mutter M14
ESD Handschuhe
Hutmutter DIN 1587
Absaugbohrer
Drehmomentschlüssel 500 Nm
Gewindebuchse M8