Omnicut

Mit den Würth Omni-Cut Produkten finden Profis leistungsstarke Diamanttrennscheiben für anspruchsvolle Einsätze auf der Baustelle. Die Omni-Cut Produkte sind auf schnelle Schnittleistung, hohe Vielseitigkeit und den Einsatz in wechselnden Materialien ausgelegt. Ob für Handwerk, Bau oder Sanierung: Wer Würth Omni-Cut kaufen möchte, setzt auf präzise Schnitte, robuste Qualität und professionelle Lösungen für den täglichen Einsatz.

Filter

Mit den Omni-Cut Produkten von Würth finden Profis leistungsstarke Diamanttrennscheibe für anspruchsvolle Einsätze auf der Baustelle. Die Omni-Cut Produkte von Würth sind auf schnelle Schnittleistung, hohe Vielseitigkeit und den Einsatz in wechselnden Materialien ausgelegt. Ob für Handwerk, Bau oder Sanierung: Wer Omni-Cut kaufen möchte, setzt auf präzise Schnitte, robuste Qualität und professionelle Lösungen für den täglichen Einsatz.





Würth Omnicut – vielseitige Diamanttrennscheiben für schnelle Schnitte auf der Baustelle

Omni-Cut von Würth steht für leistungsstarke Diamanttrennscheiben für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Die Produktdetailseite beschreibt die Scheibe als enorm vielseitig und extrem schnell, speziell entwickelt für oft wechselnde Materialien und geeignet für Trocken- und Nassschnitt. Auch Anwendungen wie das Trennen von Leitplanken, Gummi oder Glas werden ausdrücklich genannt.


✓ Vielseitig einsetzbar bei häufig wechselnden Materialien

✓ Extrem schnelle Schnittleistung für den professionellen Arbeitsalltag

✓ Für Winkelschleifer sowie für Trocken- und Nassschnitt geeigne

✓ Schneidet auch zähe Materialien dank aggressiver Reibfläche

✓ Angenehmeres Schneiden durch zusätzliche Schleifflächen und optimierte Kühlung


Wer Würth Omni-Cut kaufen möchte, findet eine starke Lösung für präzise, flexible und schnelle Trennarbeiten im Bau-, Montage- und Rettungseinsatz. Ideal für Profis, die auf robuste Qualität, hohe Schnittgeschwindigkeit und breite Materialtauglichkeit setzen

Eigenschaft Details
Verfügbare Durchmesser 115 mm, 125 mm, 230 mm, 300 mm, 350 mm
Schnittverfahren Trocken- und Nassschnitt
Fertigungstechnologie Spezielles Vakuumverfahren (BSL)
Geeignete Maschinen Winkelschleifer, Hand- und Fugenschneider
Einsatzgebiete Bau, Sanierung, Montage, Rettungseinsatz

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Materialien kann die Würth Omnicut schneiden?

Die Würth Omnicut Diamanttrennscheiben sind für nahezu alle Materialien ausgelegt. Neben klassischen Baustoffen wie Beton, Ziegel und Naturstein eignen sie sich auch für Leitplanken, Gummi und Glas. Das macht sie besonders interessant für Profis, die häufig zwischen verschiedenen Werkstoffen wechseln.

Welche Größen sind bei der Würth Omnicut verfügbar?

Die Speed Omni-Cut WS ist in den Durchmessern 115 mm, 125 mm und 230 mm erhältlich. Die Speed Omni-Cut HS/FS deckt die größeren Durchmesser 300 mm und 350 mm ab und eignet sich damit für Hand- und Fugenschneider.

Kann die Würth Omnicut für Nass- und Trockenschnitt verwendet werden?

Ja, beide Omni-Cut Varianten sind sowohl für den Trocken- als auch für den Nassschnitt geeignet. Die optimierte Kühlung durch spezielle Kühlöffnungen unter dem Segment sorgt dabei für einen deutlich kühleren Schnitt.

Was bedeutet das BSL-Vakuumverfahren bei der Omnicut?

BSL steht für ein spezielles Vakuumverfahren zur Herstellung der Diamantsegmente. Dieses Verfahren ermöglicht eine besonders feste Einbettung der Diamantkörner, was zu einer hohen Schnittgeschwindigkeit und langen Standzeit beiträgt.

Empfehlungen