Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Kfz-Teile
Kfz Teile
Ölablassschraube Dichtung
Ölablassschraube Dichtung
Produkte
5
Filter
Filter
Kategorie
Kfz-Teile
4
Verbindungselemente
1
Sub-Kategorie
Kfz Teile
4
Dichtelemente
1
Werkstoff
Stahl
3
Aluminium
2
Kunststoff
2
Kupfer
2
Gummi
1
Metall/Gummi
1
PA 6 GF35 - Polyamid glasfaserverstärkt
1
PA 6 - Polyamid
1
Stahl / Stahl
1
Vulkanfiber
1
Weichstoff
1
Zink
1
Oberfläche
Blank
3
Verzinkt
3
Zink-Nickel
2
Farblos verzinkt
1
Phosphatiert
1
Zink-Lamelle silber
1
Zinkphosphatiert
1
Länge
16 mm
3
20 mm
3
13 mm
2
15.4 mm
2
15 mm
2
17.2 mm
2
18 mm
2
24 mm
2
38 mm
2
1.5 mm
1
10.5 mm
1
11.4 mm
1
12.1 mm
1
12 mm
1
16.5 mm
1
17 mm
1
18.5 mm
1
19.6 mm
1
20.5 mm
1
21 mm
1
22 mm
1
23.7 mm
1
23.8 mm
1
23 mm
1
27.5 mm
1
28.3 mm
1
28.5 mm
1
29 mm
1
46.7 mm
1
47 mm
1
83.2 mm
1
9.5 mm
1
Antriebart
Innensechskant
3
Innen-TX
2
Sechskant
2
Innenvierkant
1
Außendurchmesser
11.9 mm
1
13.5 mm
1
13.9 mm
1
15.9 mm
1
17.9 mm
1
17 mm
1
19.9 mm
1
19 mm
1
20.5 mm
1
21.9 mm
1
21 mm
1
22.5 mm
1
22 mm
1
23.9 mm
1
24 mm
1
25.9 mm
1
26.9 mm
1
26 mm
1
28.9 mm
1
28 mm
1
29.9 mm
1
31.9 mm
1
32 mm
1
35.9 mm
1
37.9 mm
1
38.9 mm
1
41.9 mm
1
43.9 mm
1
67.8 mm
1
7.9 mm
1
8.9 mm
1
9.9 mm
1
Dicke
1.5 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
3 mm
2
1.6 mm
1
1.7 mm
1
2.2 mm
1
2.6 mm
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
2
Kunststoffschraubengewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
2
M12
2
M14
2
M18
2
M22
2
M24
2
M26
2
M16
1
M8
1
Innendurchmesser
10.2 mm
1
10.5 mm
1
11 mm
1
12.2 mm
1
12.8 mm
1
12 mm
1
13 mm
1
14.2 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
16.2 mm
1
16.6 mm
1
18.000 mm
1
18.2 mm
1
18.5 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
20.2 mm
1
22.2 mm
1
24.3 mm
1
26.3 mm
1
27 mm
1
30.3 mm
1
32.3 mm
1
33.3 mm
1
36.3 mm
1
38.3 mm
1
4.2 mm
1
5.2 mm
1
6.2 mm
1
60.5 mm
1
8.2 mm
1
Kopfdurchmesser
23 mm
2
24 mm
2
32.2 mm
2
32 mm
2
11.2 mm
1
12.9 mm
1
12 mm
1
13.8 mm
1
14.8 mm
1
14 mm
1
15.9 mm
1
16.9 mm
1
17 mm
1
18.6 mm
1
18.8 mm
1
19.3 mm
1
20.2 mm
1
21 mm
1
22 mm
1
26.5 mm
1
26.8 mm
1
27 mm
1
28 mm
1
29.2 mm
1
30.9 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
38.2 mm
1
38 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
2
12 mm
2
14 mm
2
18 mm
2
22 mm
2
24 mm
2
26 mm
2
1 mm
1
16 mm
1
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.270 g
2
0.500 g
2
20.000 g
2
33.000 g
2
0.214 g
1
0.245 g
1
0.275 g
1
0.290 g
1
0.400 g
1
0.450 g
1
0.474 g
1
0.550 g
1
0.590 g
1
0.670 g
1
0.699 g
1
0.714 g
1
0.840 g
1
0.900 g
1
0.912 g
1
0.930 g
1
0.970 g
1
1.060 g
1
1.095 g
1
1.139 g
1
1.200 g
1
1.220 g
1
1.250 g
1
1.299 g
1
1.380 g
1
1.430 g
1
1.500 g
1
1.580 g
1
1.684 g
1
1.860 g
1
1.899 g
1
10.240 g
1
11.000 g
1
12.500 g
1
13.000 g
1
16.000 g
1
17.000 g
1
18.000 g
1
19.300 g
1
2.382 g
1
2.420 g
1
2.470 g
1
2.500 g
1
2.540 g
1
20.674 g
1
21.500 g
1
Schlüsselweite
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
2
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
2
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
2
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
2
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
2
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
2
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
1
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
1
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm;21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
Steigung
1 mm
3
1.5 mm
2
0 in
1
0 mm
1
1.25 mm
1
1.75 mm
1
Alle Filter
Ölablassschraube mit Dichtung
Antriebart:
Innen-TX
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
14 mm
Im Online-Shop bestellen →
Ölablassschraube
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7603 Kupferfülldichtung asbestfrei Form C
Außendurchmesser:
13.5 mm
Form:
C
Werkstoff:
Kupfer
Im Online-Shop bestellen →
Dichtring
Außendurchmesser:
24 mm
Dicke:
2 mm
Werkstoff:
Weichstoff
Im Online-Shop bestellen →
Ölablassschraube Kunststoff
Antriebart:
Innensechskant
Nenndurchmesser:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Dichtung
Blechschrauben Mit Dichtung
Selbstschneidende Schrauben mit Dichtung
Dichtring DIN 7603
Dichtring EPDM
Unterlegscheibe M54
Bohrkrone
Rohrschelle 90 mm
Hammerschraube M16
Selbstbohrende Holzschrauben