Materialbearbeitung
Bohrer und Meißel
Maurermeißel
Maurermeißel
Produkte
7
Filter
Filter
Kategorie
Materialbearbeitung
5
Handwerkzeuge
2
Sub-Kategorie
Bohrer und Meißel
5
Schlagwerkzeuge
2
Länge
400 mm
3
250 mm
2
300 mm
2
600 mm
2
200 mm
1
280 mm
1
410 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1140.000 g
1
1564.000 g
1
235.000 g
1
244.000 g
1
247.000 g
1
353.000 g
1
465.600 g
1
607.000 g
1
728.400 g
1
753.000 g
1
791.000 g
1
900.000 g
1
Werkzeugaufnahme
Passend für SDS-max
2
Passend für SDS-plus
2
Innensechskant 30 mm
1
Spitzmeißel Max
Länge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
Passend für SDS-max
Im Online-Shop bestellen →
Stein- oder Maurermeißel
DIN:
7254
Länge:
300 mm
Im Online-Shop bestellen →
Steinmeißel
Länge:
300 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Spitzmeißel Sechskant
Länge:
410 mm
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 30 mm
Im Online-Shop bestellen →
Spitzmeißel Plus LS
Länge:
250 mm
Werkzeugaufnahme:
Passend für SDS-plus
Im Online-Shop bestellen →
Spitzmeißel Max LS
Länge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
Passend für SDS-max
Im Online-Shop bestellen →
Spitzmeißel Plus 22
Länge:
250 mm
Werkzeugaufnahme:
Passend für SDS-plus
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Klemmschellen
Nutmutter M15
Kernbohrer Metall HSCo
Linsenkopfschraube Stahl
PETG Filament
Schlossschraube Stahl
Mülltrennsystem 4-Fach
Sechskantmutter M56
Mutter Linksgewinde M30
Sechskantschraube M14