Kfz-Teile
Kfz Teile
Kunststoffniet
Kunststoffniet
Produkte
2
Filter
Filter
Werkstoff
PA 6 - Polyamid
2
Polyoxymethylen
1
Bohrlochdurchmesser max.
10.00 mm
1
5.10 mm
1
6.00 mm
1
6.20 mm
1
6.30 mm
1
6.50 mm
1
6 mm
1
7.40 mm
1
7.50 mm
1
8.00 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
5.00 mm
1
6.00 mm
1
6.20 mm
1
6.30 mm
1
6.50 mm
1
6 mm
1
7.30 mm
1
7.50 mm
1
8.00 mm
1
9.80 mm
1
Kopfdurchmesser
14.00 mm
2
10.00 mm
1
10.60 mm
1
10.95 mm
1
12.90 mm
1
12.95 mm
1
15.00 mm
1
19.60 mm
1
7.00 mm
1
Kopfhöhe
1.00 mm
1
1.20 mm
1
1.45 mm
1
1.50 mm
1
1.80 mm
1
1.85 mm
1
2.10 mm
1
2.50 mm
1
3.00 mm
1
4.05 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.650 g
2
0.190 g
1
0.200 g
1
0.360 g
1
0.520 g
1
0.640 g
1
0.700 g
1
0.850 g
1
0.950 g
1
2.050 g
1
Alle Filter
Kunststoffniet ohne Stift geschlossen
Bohrlochdurchmesser min.:
6.30 mm
Kopfhöhe:
1.85 mm
Werkstoff:
PA 6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kunststoffniet ohne Stift geöffnet
Bohrlochdurchmesser min.:
7.50 mm
Kopfhöhe:
1.45 mm
Werkstoff:
PA 6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Langmutter M6
Langmutter M27
Keilscheibe M16
Nagelschussgerät Beton
HSS Bohrer Nichteisenmetall
Dichtscheiben Gummi
Steinbohrer 9 mm
Langmutter M12
Zahnscheibe DIN 6797
Ankerbolzen