Dübeltechnik
Leichtbaustoffbefestigungen
Gipskartondübel
Gipskartondübel
Produkte
6
Filter
Filter
Werkstoff
Zinkdruckguss
3
Kunststoff
1
Stahl
1
Zinkdruckguss/ Kunststoff
1
Länge
335 mm
1
370 mm
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
401 STK
1
600 STK
1
Dübeldurchmesser
4.5 mm
2
10 mm
1
Dübellänge (l)
33 mm
3
39 mm
2
30 mm
1
Einsatzbereich
Sanitärbefestigung;Elektrobefestigung;Innenausbau;Trockenbau
2
Elektrobefestigung;Sanitär;Innenausbau;Möbel;Montagearbeiten
1
Geeignet für Untergrund
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt)
3
Plattenbaustoffe (2-fach beplankt)
1
Produktgewicht (per Stück)
1.353 g
1
1.800 g
1
2500.000 g
1
3950.000 g
1
4.662 g
1
5.250 g
1
6.494 g
1
6.500 g
1
Typbezeichnung
SHARK AIR
1
W-GS/K
1
W-GS/ZD
1
W-GS/ZD-L
1
W-PL
1
Alle Filter
Gipskartondübel-Sortiment W-GS Sysko
Länge:
335 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss/ Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Gipskartondübel SHARK AIR
Dübellänge (l):
33 mm
Geeignet für Untergrund:
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt)
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Gipskartondübel Metall
Dübeldurchmesser:
10 mm
Dübellänge (l):
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gipskartondübel W-GS
Dübeldurchmesser:
4.5 mm
Geeignet für Untergrund:
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt)
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Gipskartondübel W-GS
Dübeldurchmesser:
4.5 mm
Geeignet für Untergrund:
Plattenbaustoffe (1-fach beplankt)
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Gipskartondübel-Sortiment SHARK AIR
Breite:
270 mm
Höhe:
85 mm
Länge x Breite:
370 x 270 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Bauwerksabdichtung
Diamanttrennscheibe für Granit
Edelstahl Scheibe
DIN 471 20x1,2 Sicherungsringe
Betonbohrer 12 mm
Bohrschrauben für Metall
Elektrische Fettpresse
Schaumlöscher 6kg
Dübel für Porenbeton
Kugelscheibe M12