Verbindungselemente
Gewindestangen,-stücke, -platten, Muffe
Gewindestück
Gewindestück
Produkte
11
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
7
Edelstahl A2
2
Edelstahl A4
1
Messing
1
Oberfläche
Blank
5
Verzinkt
3
Vernickelt
1
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Zink-Lamelle silber
1
Länge
150 mm
9
60 mm
9
90 mm
9
140 mm
8
160 mm
8
300 mm
8
45 mm
8
50 mm
8
70 mm
8
80 mm
8
100 mm
7
110 mm
7
120 mm
7
130 mm
7
20 mm
7
200 mm
7
250 mm
7
30 mm
7
35 mm
7
40 mm
7
400 mm
7
500 mm
7
75 mm
7
170 mm
6
180 mm
6
220 mm
6
25 mm
6
330 mm
6
55 mm
6
190 mm
5
210 mm
5
240 mm
5
260 mm
5
270 mm
5
280 mm
5
290 mm
5
320 mm
5
350 mm
5
360 mm
5
65 mm
5
95 mm
5
135 mm
4
165 mm
4
175 mm
4
230 mm
4
340 mm
4
380 mm
4
420 mm
4
450 mm
4
85 mm
4
DIN
976-1
11
976
2
Farbe
Verkehrsgelb RAL 1023
4
Feuerrot RAL 3000
1
Festigkeitsklasse
8.8
4
70
3
4.8
2
5.8
1
50
1
Form
A
8
B
3
Gewindeart x Nenndurchmesser
M20
9
M8
9
M10
8
M12
8
M16
8
M6
8
M24
7
M30
6
M5
6
M14
5
M4
5
M27
3
M36
3
M22
2
M3
2
M18
1
M33
1
M39
1
M42
1
M45
1
M52
1
M56
1
M64
1
Nenndurchmesser
20 mm
9
8 mm
9
10 mm
8
12 mm
8
16 mm
8
6 mm
8
24 mm
7
30 mm
6
5 mm
6
14 mm
5
4 mm
5
27 mm
3
36 mm
3
22 mm
2
3 mm
2
18 mm
1
33 mm
1
39 mm
1
42 mm
1
45 mm
1
52 mm
1
56 mm
1
64 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
5
12.700 g
5
14.300 g
5
160.000 g
5
532.000 g
5
665.000 g
5
7.960 g
5
10.000 g
4
102.000 g
4
109.000 g
4
117.000 g
4
1185.000 g
4
25.500 g
4
32.760 g
4
40.000 g
4
50.900 g
4
55.200 g
4
85.000 g
4
948.000 g
4
95.000 g
4
15.100 g
3
15.900 g
3
165.660 g
3
218.400 g
3
22.300 g
3
23.900 g
3
25.100 g
3
29.120 g
3
40.200 g
3
43.680 g
3
47.900 g
3
50.200 g
3
58.200 g
3
60.200 g
3
79.750 g
3
80.000 g
3
0.100 g
2
10.500 g
2
102.900 g
2
105.420 g
2
1064.000 g
2
11.100 g
2
11.850 g
2
11.900 g
2
1197.000 g
2
12.200 g
2
12.800 g
2
125.500 g
2
128.500 g
2
131.000 g
2
Steigung
1.25 mm
8
1.5 mm
8
1.75 mm
8
2.5 mm
8
2 mm
8
3 mm
7
1 mm
6
3.5 mm
6
0.7 mm
4
0.8 mm
4
4 mm
3
0.5 mm
2
4.5 mm
2
0.75 mm
1
5.5 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
Alle Filter
DIN 976 Stahl 4.8 verzinkt Form A
DIN:
976-1
Nenndurchmesser:
12 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Edelstahl A2 Form A
DIN:
976-1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Edelstahl A4 Form A
Form:
A
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Stahl 8.8 verzinkt Form A
DIN:
976-1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Stahl 4.8 blank Form A
Festigkeitsklasse:
4.8
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Messing vernickelt Form A
DIN:
976-1
Form:
A
Länge:
15 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Edelstahl A2 Form B
DIN:
976-1
Form:
B
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Stahl 5.8 blank Form A
Länge:
140 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Stahl 8.8 Dickschicht passiviert Form A
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
A
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Stahl 8.8 verzinkt Form B
DIN:
976-1
Festigkeitsklasse:
8.8
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Stahl 8.8 Zink-Lamelle Form B
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
B
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Flachmutter M5
Flüssigkork Dehnungsfuge
Dichtungsband wasserdicht
Blechmutter Typ 8
Gewindeschraube M8
Flachkopfschraube DIN 7500
Betondübel M12
Holzschlitzschrauben
Senkscheibe M10
Selbstschneidende Schrauben Stahl